Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG160X2.5N
Cod. Produttore
G160X2.5N
Cod. EAN
8016692514253

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CEG160X2.5N
  • Resistenza: Alta durabilità
Descrizione del produttore: La fascetta CEG160X2.5N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 160x2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua qualità costruttiva garantisce prestazioni eccellenti, rendendola una scelta sicura per chi cerca affidabilità e robustezza. Perfetta per l'uso in ambienti sia industriali che domestici, questa fascetta è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 160x2,5 mm nera resistente per applicazioni elettriche industriali e domestiche

€ 0,0185 x 1 pz.