Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG120X3.6
Cod. Produttore
G120X3.6
Cod. EAN
8016692514437

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=120x3,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG120X3.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, progettata per garantire una tenuta sicura e duratura. Con dimensioni di 120x3.6 mm, offre versatilità e resistenza in molte applicazioni elettriche. Il suo colore naturale si integra facilmente in vari contesti, rendendola una scelta ideale per chi cerca funzionalità e estetica. Questa fascetta è perfetta per l'organizzazione e la gestione dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

30 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 120x3,6 mm resistenza alta colore naturale per gestione cavi impianti elettrici