Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1676.90
Cod. Produttore
1676.90
Cod. EAN
8016692436890

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA12 L=760X9 MM. NERA
Descrizione del produttore: La fascetta PA12 di colore nero, con dimensioni di 760x9 mm, è un accessorio versatile e resistente, ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in materiale PA12, offre una tenuta sicura e duratura, perfetta per organizzare e fissare cavi in modo ordinato. La sua struttura robusta la rende adatta anche per ambienti impegnativi, garantendo affidabilità nel tempo. Scegli questa fascetta per un'installazione professionale e senza complicazioni.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

760 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

diametro max. del fascio

220 mm

forza portante minima

550 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-45 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA12 nera 760x9 mm resistente per applicazioni elettriche professionali