Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1651.90
Cod. Produttore
1651.90
Cod. EAN
8016692436876

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA12 L=510X9 MM. NERA
Descrizione del produttore: La fascetta CE1651.90 è realizzata in PA12, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 510x9 mm, questa fascetta nera è ideale per garantire un fissaggio sicuro e ordinato. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Perfetta per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi, la fascetta CE1651.90 è una scelta eccellente per progetti di alta qualità.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

510 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

550 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-45 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA12 510x9 mm nera resistente per gestione cavi elettrici