Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1626.90
Cod. Produttore
1626.90
Cod. EAN
8016692162393

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA12
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 260 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Uso: Domestico e professionale
  • Installazione: Ordinata e pulita
  • Serie: CE1626.90
Descrizione del produttore: Scopri la fascetta PA12, un accessorio indispensabile per ogni progetto elettrico. Realizzata in materiale resistente, questa fascetta nera misura 260x9 mm, garantendo una tenuta sicura e duratura. Ideale per organizzare e fissare cavi, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere in ordine i tuoi impianti elettrici. La sua versatilità la rende perfetta sia per usi domestici che professionali, assicurando un'installazione pulita e ordinata.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

260 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

diametro max. del fascio

60 mm

forza portante minima

550 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-45 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA12 260x9 mm nera resistente per fissaggio cavi impianti elettrici