Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1618.90
Cod. Produttore
1618.90
Cod. EAN
8016692162362

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 180x9 mm
  • Materiale: PA12 nero
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Fissaggio: Cavi e componenti
  • Colore: Nero elegante
  • Serie: CE1618.90
  • Applicazione: Professionale e versatile
Descrizione del produttore: La fascetta PA12 nera misura 180x9 mm ed è realizzata in un materiale di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durabilità. Questa fascetta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace e sicura per il fissaggio di cavi e componenti. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendola adatta a vari ambienti di lavoro. Scegliere questa fascetta significa optare per un prodotto affidabile e versatile nel settore elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

forza portante minima

400 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

392 N

Temperatura d'esercizio

-45 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA12 180x9 mm nera polimero elastomerizzato per applicazioni elettriche