› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon rossa 186mm 50lb resistenza per uso interno confezione 1000 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB25M-2
Cod. Produttore TYB25M-2
Cod. EAN 5414363067115

Informazioni principali

  • Lunghezza: 186 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Temperatura max: 85°C
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Colore: Rosso
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: Performance Cable Ties

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Red Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 185.67mm (7.31 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Thickness of 1.09mm (0.043 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Workbench Box Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 48 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta nylon rossa 186mm 50lb resistenza per uso interno confezione 1000 pezzi