› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon nera 8 pollici 40 lb resistente UV per uso interno ed esterno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY200-40X-100
Cod. Produttore TY200-40X-100
Cod. EAN 5414363075240

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide (Nylon 6.6)
  • Resistente a UV e agenti atmosferici
  • Temperatura max: 105°C
  • Resistenza trazione: 180 N (40 lb)
  • Lunghezza: 204,72 mm
  • Larghezza: 3,556 mm
  • Spessore: 1,17 mm
  • Serie: TYFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 204.72mm (8.06 Inches), Width of 3.556mm (0.140 Inches), Thickness of 1.17mm (0.046 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,17 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

50,8 ... 50,8 mm

Fascetta nylon nera 8 pollici 40 lb resistente UV per uso interno ed esterno 100 pezzi