› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon naturale 889mm 175lb resistenza alta per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY53510M
Cod. Produttore TY53510M
Cod. EAN 5414363066118

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 889 mm
  • Larghezza: 8,13 mm
  • Spessore: 1,7 mm
  • Resistenza trazione: 780 N
  • Certificazioni: UL/EN/CSA62275
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 889mm (35.0 Inches), Width of 8.13mm (0.32 Inches), Thickness of 1.7mm (0.07 Inches), Tensile Strength Rating of 780 Newtons (175 pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,7 mm

Resistenza alla trazione min.

780 N

diametro del fascio

254 ... 254 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta nylon naturale 889mm 175lb resistenza alta per uso interno