› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon naturale 295mm resistente 50lb per applicazioni indoor

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY253M
Cod. Produttore TY253M
Cod. EAN 5414363062295

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP Standard
  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Lunghezza: 295 mm
  • Larghezza: 4.8 mm
  • Diametro fascio max: 78 mm
  • Resistenza a trazione: 222 N
  • Temperatura operativa: -60°C a 85°C
  • Certificazioni: EN 62275, UL, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: High Performance Cable Tie for Indoor applications, Natural Color Nylon 6.6, Length of 295mm (11.6 Inches) for Bundle Diameter up to 78mm (3.07 Inches), Width of 4.9mm (0.19 Inches), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), Operating Temperature of -60 Degrees Celsius (-76 F) to 85 Degrees Celsius (185 F), UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

295 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3 ... 78 mm

Fascetta nylon naturale 295mm resistente 50lb per applicazioni indoor