› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon naturale 208mm 40lb resistenza per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY5242MR
Cod. Produttore TY5242MR
Cod. EAN 5414363065432

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 naturale
  • Lunghezza: 208 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1,04 mm
  • Resistenza trazione: 180 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interna, tipo 2/21 AH-2 Plenum
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 208mm (8.19 Inches), Width of 3.6mm (0.142 Inches), Thickness of 1.04mm (0.041 Inches), Tensile Strength Rating of 180 Newtons (40 Pounds), Euroslot Packaging

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,04 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta nylon naturale 208mm 40lb resistenza per uso interno