› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon naturale 2,3x178 mm resistente 18 lb per uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY2315M
Cod. Produttore TYB2315M
Cod. EAN 5414363066897

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide naturale
  • Lunghezza: 170 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Applicazione: Interni
  • Serie: TY RAP Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 170mm (6.7 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

170 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 32 mm

Fascetta nylon naturale 2,3x178 mm resistente 18 lb per uso interno