› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon naturale 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY1435M
Cod. Produttore TY1435M
Cod. EAN 5414363060710

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Lunghezza: 198 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 220 N
  • Temperatura max: 85 °C
  • Serie: TYRAP
  • Montaggio: Foro integrato 1/4"

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21S Rated for AH-2 Plenum and as a Flexible Cable and Conduit Support, Length of 198mm (7.8 Inches), Width of Width of 4.6mm (0.18 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), 1/4 Inch Screw for Mounting

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza nastro

198 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,5 ... 45 mm

Fascetta nylon naturale 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso interno