› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon naturale 142mm 2,5mm resistenza 18LB per uso interno 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY125-18-100
Cod. Produttore TY125-18-100
Cod. EAN 5414363060420

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Naturale
  • Temperatura max: 85°C
  • Lunghezza: 142 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Resistenza a trazione: 80 N
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: TYFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 142mm (5.59 Inches), Width of 2.5mm (0.10 Inches), Thickness of 1.2mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), 100 Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,2 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

31,75 ... 31,75 mm

Fascetta nylon naturale 142mm 2,5mm resistenza 18LB per uso interno 100 pezzi