› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 6.6 nera 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY35MX
Cod. Produttore TY35MX
Cod. EAN 5414363064329

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Integrated
  • Materiale: Nylon 6.6 nero
  • Resistente UV e agenti atmosferici
  • Lunghezza: 198,12 mm
  • Larghezza: 4,57 mm
  • Resistenza trazione: 222 N
  • Temperatura max: 105°C
  • Montaggio: foro con vite #10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant , Length of 198.12mm (7.8 Inches), Width of 4.57mm (0.18 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 pounds), #10 Screw for Mounting, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

198 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

diametro del fascio

3,5 ... 45 mm

Fascetta nylon 6.6 nera 198mm foro montaggio resistenza 50lb uso industriale