› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 6.6 nera 152mm resistente UV foro montaggio 40lb uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY534MX
Cod. Produttore TY534MX
Cod. EAN 5414363066095

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Lunghezza: 152 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Resistenza trazione: 177 N
  • Colore: Nero
  • Serie: TYRAP CON FORO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Integrated Mounting Hole Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 152mm (6 Inches), Width of 3.6mm (0.14 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 177 Newtons (40 Pounds), #8 Screw for Mounting

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

152 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

diametro del fascio

2 ... 29 mm

Fascetta nylon 6.6 nera 152mm resistente UV foro montaggio 40lb uso interno ed esterno