› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Nylon 2,3x92 mm Bianco Autoestinguente UL94V0 per Fissaggi Interni 18LB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY23MFR
Cod. Produttore TY23MFR
Cod. EAN 5414363061823

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2,3x92 mm
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Resistenza fiamma: UL94V0
  • Temperatura: -20 a 65 °C
  • Forza trazione: 80 N
  • Diametro max fascio: 16 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: TBTY23MFR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Flame Retardant White Nylon 6.6, Temperature Range of -20 to 65 Degrees Celsius (-4 to 149 F) for Indoor Applications, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inch), Thickness of 1mm (0.04 Inch), Maximum Bundle Diameter 16mm (0.63 Inch), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

lunghezza nastro

92 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Fascetta Nylon 2,3x92 mm Bianco Autoestinguente UL94V0 per Fissaggi Interni 18LB