› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 2,3x178 mm nera resistente UV 80N per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYB2315MX
Cod. Produttore TYB2315MX
Cod. EAN 5414363066989

Informazioni principali

  • Serie: TYRAP Standard
  • Lunghezza: 178 mm
  • Larghezza: 2,3 mm
  • Spessore: 1,1 mm
  • Resistenza trazione: 80 N
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistente UV: Sì
  • Materiale: Poliammide 6.6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (221 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 170mm (6.7 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1.1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza nastro

170 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1 mm

larghezza della banda

2,3 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

1,5 ... 32 mm

Fascetta nylon 2,3x178 mm nera resistente UV 80N per uso interno ed esterno