› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 18LB 4" resistente UV per uso interno ed esterno TBTY100-18X

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTY100-18X
Cod. Produttore TY100-18X
Cod. EAN 5414363060352

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Temperatura max: 105 °C
  • Resistenza UV: Sì, interno/esterno
  • Normativa: UL/EN/CSA 62275
  • Forza di trazione: 80 N (18 lb)
  • Lunghezza: 111,76 mm
  • Larghezza: 2,413 mm
  • Serie: TYFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 111.76mm (4.4 Inches), Width of 2.413mm (0.095 Inches), Thickness of 1.12mm (0.044 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pounds), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,12 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

diametro del fascio

25,4 ... 25,4 mm

Fascetta nylon 18LB 4" resistente UV per uso interno ed esterno TBTY100-18X