› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 12 nera 343mm resistente UV 85LB per uso interno ed esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTYC527MX
Cod. Produttore TYC527MX
Cod. EAN 5414363126775

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Lunghezza: 343 mm
  • Larghezza: 7,4 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Materiale: Poliammide 12 (Nylon 12)
  • Resistenza trazione: 380 N
  • Temperatura max: 105°C
  • Colore: Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 12) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 343mm (13.5 Inches), Width of 7.4mm (0.29 Inches), Thickness of 1.6mm (0.05 Inches), Tensile Strength Rating of 380 Newtons (85 Pounds)

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,5 mm

Resistenza alla trazione min.

400 N

diametro del fascio

4,8 ... 102 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Fascetta nylon 12 nera 343mm resistente UV 85LB per uso interno ed esterno