› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA NERA 280X7,5

Cod. Rexel LE387216
Cod. Produttore 387216
Cod. EAN 3245063872165

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 280 mm
  • Larghezza: 7,5 mm
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Dentatura: Interna
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: LE387216

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta nera 280 x 7,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,9 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

77 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,5 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 85 °C

FASCETTA NERA 280X7,5