› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA NERA 180X4,5

Cod. Rexel LE387210
Cod. Produttore 387210
Cod. EAN 3245063872103

Informazioni principali

  • Dimensioni: 180 x 4,5 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Dentatura: Interna
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: LE387210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta nera 180 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,5 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 85 °C

FASCETTA NERA 180X4,5