Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387203
Cod. Produttore
387203
Cod. EAN
3245063872035

Informazioni di prodotto

Fascetta nera 160x2,5 mm Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascetta nera 160 x 2,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 85 °C