› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA NERA 140X3,5

Cod. Rexel LE387205
Cod. Produttore 387205
Cod. EAN 3245063872059

Informazioni principali

  • Dimensioni: 140 x 3,5 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Dentatura: Interna
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: LE387205

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta nera 140 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 85 °C

FASCETTA NERA 140X3,5