› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

FASCETTA NATURALE 380X4,5

Cod. Rexel LE387114
Cod. Produttore 387114
Cod. EAN 3245063871144

Informazioni principali

  • Dimensioni: 380 x 4,5 mm
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Dentatura: Interna
  • Colore: Naturale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: LE387114

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta naturale 380 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

380 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,5 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... -10 °C

FASCETTA NATURALE 380X4,5