Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387116
Cod. Produttore
387116
Cod. EAN
3245063871168

Informazioni di prodotto

Fascetta naturale 280x7,5 mm Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascetta naturale 280 x 7,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,9 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

77 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,5 mm

Resistenza alla trazione min.

530 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... -10 °C

Produttore

FASCETTA NATURALE 280X7,5