› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Naturale 280X3,5 Bticino Spa

Cod. Rexel LE387107
Cod. Produttore 387107
Cod. EAN 3245063871076

Informazioni principali

  • Dimensioni: 280 x 3,5 mm
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Dentatura: Interna
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: LE387107

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta naturale 280 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

77 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... -10 °C

Fascetta Naturale 280X3,5 Bticino Spa