› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta Naturale 200X3,5 Bticino Spa

Cod. Rexel LE387106
Cod. Produttore 387106
Cod. EAN 3245063871069

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200 x 3,5 mm
  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Dentatura: Interna
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: LE387106

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascetta naturale 200 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

130 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... -10 °C

Fascetta Naturale 200X3,5 Bticino Spa