Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387110
Cod. Produttore
387110
Cod. EAN
3245063871106

Informazioni di prodotto

Fascetta naturale 180x4,5 mm Dentatura interna. Poliammide PA6.6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascetta naturale 180 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,5 mm

Resistenza alla trazione min.

220 N

Temperatura d'esercizio

-15 ... 75 °C

temperatura di montaggio

-10 ... -10 °C