Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG430X9.0N
Cod. Produttore
G430X9.0N
Cod. EAN
8016692571614

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=430X9,0MM.NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG430X9.0N è realizzata in materiale PA6.6 nero, con dimensioni di 430x9,0 mm. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo resistenza e durata. La qualità del materiale assicura prestazioni elevate, rendendola una scelta eccellente per il fissaggio sicuro e affidabile. Con un design pratico e funzionale, questa fascetta si integra perfettamente in vari contesti, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze di cablaggio e organizzazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

430 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

110 mm

forza portante minima

800 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 nera 430x9 mm per applicazioni elettriche e cablaggio