Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG830X9.0N
Cod. Produttore
G830X9.0N
Cod. EAN
8016692571690

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=830X9,0MM.NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG830X9.0N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 830x9,0 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per l'organizzazione e il fissaggio di cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Scopri l'affidabilità e la qualità di questo prodotto progettato per le esigenze del settore elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

830 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

239 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 830x9 mm nera per fissaggio cavi elettrici