Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG80X2.4
Cod. Produttore
G80X2.4
Cod. EAN
8016692513898

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=80x2,4mm. NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG80X2.4 è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità, che offre resistenza e durabilità. Con dimensioni di 80x2,4 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce un fissaggio sicuro, rendendola perfetta per l'uso in ambienti sia domestici che professionali. Scegli la fascetta CEG80X2.4 per un'ottima soluzione di fissaggio che unisce funzionalità ed efficienza.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

15 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 80x2,4 mm resistente per fissaggi elettrici naturali