Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG80X2.4N/M
Cod. Produttore
G80X2.4N/M
Cod. EAN
8016692549460

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=80X2,4MM. NERA/1000 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG80X2.4N/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 80x2,4 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua colorazione nera le conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la qualità del PA6.6 garantisce prestazioni affidabili nel tempo. Perfetta per chi cerca una soluzione robusta e funzionale, questa fascetta rappresenta un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

15 mm

forza portante minima

8 N

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 80x2,4 mm nera per applicazioni elettriche