Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG780X9.0N
Cod. Produttore
G780X9.0N
Cod. EAN
8016692571676

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 780 mm
  • Larghezza: 9,0 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: CEG780X9.0N
  • Resistente e durevole
  • Uso: fissaggio cavi
Descrizione del produttore: La fascetta CEG780X9.0N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una dimensione di 780x9,0 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza garantisce un fissaggio sicuro, rendendola perfetta per organizzare cavi e componenti. Grazie al suo design versatile, si integra facilmente in qualsiasi progetto, offrendo una soluzione pratica e affidabile per le esigenze di cablaggio.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

780 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

228 mm

forza portante minima

800 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 780x9 mm nera per applicazioni elettriche e cablaggio