Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG780X9.0
Cod. Produttore
G780X9.0
Cod. EAN
8016692515700

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=780x9,0mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG780X9.0 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durata. Con una lunghezza di 780 mm e una larghezza di 9 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per organizzare e gestire cavi in modo ordinato. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per soddisfare le tue esigenze di cablaggio.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

780 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

228 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 780 mm x 9 mm naturale per cablaggio e organizzazione cavi