Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG730X12.6
Cod. Produttore
G730X12.6
Cod. EAN
8016692515885

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=730x12,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG730X12.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 730 mm e una larghezza di 12,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio. La sua costruzione robusta garantisce un fissaggio sicuro, rendendola una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico. Perfetta per ogni progetto, combina funzionalità e qualità in un unico prodotto.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

730 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

204 mm

forza portante minima

115 N

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1127 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 730x12,6 mm naturale per cablaggio e applicazioni elettriche