Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG710X9.0N
Cod. Produttore
G710X9.0N
Cod. EAN
8016692571652

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=710X9,0MM.NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG710X9.0N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durata. Con dimensioni di 710x9,0 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un fissaggio sicuro, rendendola perfetta per l'uso in ambienti industriali e domestici. Scegli questa fascetta per un supporto affidabile e una gestione ottimale dei cavi, contribuendo a un'installazione pulita e ordinata.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

710 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

9 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

190 mm

forza portante minima

800 N

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 710x9 mm nera per fissaggio cavi industriale e domestico