Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG710X9.0
Cod. Produttore
G710X9.0
Cod. EAN
8016692515687

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=710x9,0mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG710X9.0 è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Con una dimensione di 710x9,0 mm, questa fascetta naturale è ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per l'uso in ambienti sia domestici che industriali. Scegli la fascetta CEG710X9.0 per una soluzione affidabile e performante nelle tue installazioni elettriche.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

710 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

190 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 710x9 mm naturale per applicazioni elettriche domestiche e industriali