Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG530X9.0N
Cod. Produttore
G530X9.0N
Cod. EAN
8016692571638

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 530x9,0 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Applicazioni: Industriale e domestica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Serie: CEG530X9.0N
Descrizione del produttore: Scopri la fascetta in PA6.6, un accessorio versatile e resistente, con dimensioni di 530x9,0 mm. Realizzata in materiale di alta qualità, questa fascetta nera si distingue per la sua durabilità e capacità di mantenere in ordine i cavi e i componenti elettrici. Perfetta per applicazioni industriali e domestiche, offre una soluzione pratica e sicura per garantire un'installazione impeccabile. La sua colorazione nera la rende discreta e adatta a qualsiasi ambiente.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

530 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

800 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 530x9 mm nera per fissaggio cavi industriale e domestico