Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG530X7.6
Cod. Produttore
G530X7.6
Cod. EAN
8016692515601

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 530 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Serie: CEG530X7.6
  • Alta resistenza meccanica
  • Adatta per applicazioni elettriche
  • Fissaggio affidabile
Descrizione del produttore: La fascetta CEG530X7.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 530 mm e una larghezza di 7,6 mm, questa fascetta naturale offre una soluzione efficace per le esigenze di fissaggio. La sua versatilità la rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, garantendo un'ottima tenuta e supporto. Scegli la fascetta CEG530X7.6 per un fissaggio affidabile e duraturo.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

530 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

76 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 530x7,6 mm naturale per fissaggi elettrici resistenti