Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG530X4.8N
Cod. Produttore
G530X4.8N
Cod. EAN
8016692549637

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 530 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG530X4.8N
  • Resistenza: Robusta e duratura
Descrizione del produttore: La fascetta CEG530X4.8N è realizzata in PA6.6, un materiale robusto e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 530 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta nera offre una tenuta sicura e duratura. Perfetta per l'organizzazione di cavi e conduttori, garantisce un'installazione ordinata e professionale. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

530 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

22 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 530x4,8 mm nera per organizzazione cavi elettrici