Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG480X12.6N
Cod. Produttore
G480X12.6N
Cod. EAN
8016692571812

Informazioni di prodotto

FFASCETTA PA6.6 L=480X12,6MM.NERA/100 P
Descrizione del produttore: La CEG480X12.6N è una fascetta realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Con una lunghezza di 480 mm e una larghezza di 12,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per organizzare cavi e componenti, assicurando un'installazione ordinata e sicura. Scegli la CEG480X12.6N per un supporto affidabile e professionale nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

480 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

120 mm

forza portante minima

1150 N

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1127 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 480x12,6 mm nera per applicazioni elettriche e organizzazione cavi