Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG430X7.6N
Cod. Produttore
G430X7.6N
Cod. EAN
8016692515588

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 430x7,6 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Serie: CEG430X7.6N
  • Confezione: 10 pezzi
  • Uso: Settore elettrico
Descrizione del produttore: La fascetta CEG430X7.6N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 430x7,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione e il fissaggio dei cavi. Scegliendo questa fascetta, si opta per un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze del settore elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

430 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

125 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

76 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 430x7,6 mm nera per fissaggio cavi elettrici