Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG430X7.6
Cod. Produttore
G430X7.6
Cod. EAN
8016692515564

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 430 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: CEG430X7.6
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
Descrizione del produttore: La fascetta CEG430X7.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 430 mm e una larghezza di 7,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in nylon garantisce una tenuta sicura e una lunga vita utile, rendendola una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

430 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

125 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 430x7,6 mm naturale per applicazioni elettriche