Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG370X7.6N
Cod. Produttore
G370X7.6N
Cod. EAN
8016692515540

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 370x7,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Serie: CEG370X7.6N
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Tenuta: Robusta e sicura
Descrizione del produttore: La fascetta CEG370X7.6N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 370x7,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura e affidabile, rendendola perfetta per l'uso in ambienti esigenti. Scegliere la fascetta CEG370X7.6N significa optare per un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze di ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 370x7,6 mm nera per applicazioni elettriche robuste