Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X4.8N
Cod. Produttore
G300X4.8N
Cod. EAN
8016692515199

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Serie: CEG300X4.8N
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Professionale/domestico
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X4.8N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo una resistenza e una durata eccezionali. Con dimensioni di 300x4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta la rende perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Sia per uso professionale che domestico, la CEG300X4.8N offre prestazioni elevate e una facilità d'uso che soddisfa le esigenze di ogni progetto.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 300x4,8 mm nera per fissaggi elettrici professionali e domestici