Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X2.8N
Cod. Produttore
G300X2.8N
Cod. EAN
8016692571515

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 2,8 mm
  • Colore: nero
  • Finitura: elegante
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CEG300X2.8N
  • Resistenza: alta durata
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X2.8N è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che offre resistenza e durata. Con una lunghezza di 300 mm e una larghezza di 2,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza garantisce un fissaggio sicuro, rendendola un componente essenziale per ogni progetto. La finitura nera aggiunge un tocco di eleganza, mentre la classificazione merceologica la rende facilmente identificabile nel settore.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

140 N

larghezza della banda

2,8 mm

Resistenza alla trazione min.

137 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 300 mm x 2,8 mm nera per fissaggi elettrici robusti