Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG280X4.8
Cod. Produttore
G280X4.8
Cod. EAN
8016692515137

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 280 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEG280X4.8
Descrizione del produttore: La fascetta CEG280X4.8 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 280x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza e flessibilità la rendono una scelta eccellente per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi, assicurando un'installazione ordinata e sicura. Scegli la CEG280X4.8 per un supporto affidabile nei tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

70 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 280x4,8 mm naturale per fissaggio cavi elettrici