Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X4.8N
Cod. Produttore
G250X4.8N
Cod. EAN
8016692515106

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=250x4,8mm. NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG250X4.8N è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Con dimensioni di 250x4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende un componente essenziale per una gestione efficace dei cavi. La finitura nera non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla protezione contro l'usura. Scegli questa fascetta per un supporto sicuro e affidabile nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

60 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 250x4,8 mm nera per applicazioni elettriche