Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X2.8
Cod. Produttore
G250X2.8
Cod. EAN
8016692514376

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 2,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Interno/esterno
  • Serie: CEG250X2.8
Descrizione del produttore: La fascetta CEG250X2.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con dimensioni di 250x2,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La fascetta è progettata per offrire una soluzione affidabile e pratica per il fissaggio di cavi e componenti elettrici, assicurando un'installazione ordinata e sicura.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

65 mm

forza portante minima

140 N

larghezza della banda

2,8 mm

Resistenza alla trazione min.

137 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 250x2,8 mm resistente per fissaggio cavi elettrici uso interno ed esterno